工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
冷暖房・換気・空調設備
>
業務用ヒーター/ストーブ
>
オリオン
オリオン
ジェットヒーター
注文コード
06790271
品番
JH-80
内容量
1台
参考基準価格
¥75,000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
●特長:
パワフル熱風の軽量ポータブルタイプ
1年保証
●仕様:
対震自動消火装置付。
点火ミス、途中消火、異常燃焼の際に自動的に運転を停止する、点火安全装置付。
停電やコードが外れたときに自動的に運転を停止する、停電安全装置付。
熱風器内部異常過熱のときに自動的に運転を停止する、加熱防止装置付。
電流画過負荷する場合、自動的に電源が切れる、過負荷保護装置付。
運転中に電圧が定格範囲を超えると運転を停止する、高電圧停止装置付。
運転中に電圧が定格範囲を下回ると警告が出る、低電圧警報装置付。
●質量(kg):
13(油タンク空時)
●周波数(Hz):
60
●定格電圧(V):
100
●定格消費電力(W):
点火時:77
燃焼時:60
●発熱量(入力)(kW/h):
9.3
●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):
244×499×423
●油タンク容量(L):
9
●使用燃料:
灯油
●燃料消費量(L/h):
0.96
●暖房の目安(コンクリート):
約45〜52m
2
●暖房の目安(木造):
約33〜38m
2
●燃焼連続時間(h):
9
●運転音(dB):
62
●角度可変:
上下±20度
●使用推奨温度範囲(℃):
-20〜+40
●熱風吹出し量(m
3
/min):
3.2
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
満足度:
用途:
冬場の季節に工場内で使用
以前使用していたジェットヒーターは移動させるだけでも2人必要でしたが、こちらのジェットヒーターは女性1人でも運べる重量なので、本当に助かります。
能登紙器株式会社 様(石川県) [2008-07-23]
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
ジェットヒーター
オリオン
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF