ダイニチ工業
- 注文コード
- 06790314
- 品番
- FM-182FH
- 内容量
- 1台
- 参考基準価格
- ¥94,800
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
代替商品があります。
- ●特長:
- 天板が熱くならない温風&放射熱の2ウェイ暖房
10分単位でセットできるタイマー機能付。
自動温度調節機能。手動運転との切替えもワンタッチです。
静音・スピード着火。
秒速消臭システム
1年保証
- ●質量(kg):
- 19
- ●色:
- メタリックグレー
- ●消費電力(W):
- 大火力時:435
小火力時:205
最大(点火時):950
- ●電源:
- 単相100V(50/60Hz)
- ●タンク容量(L):
- 19
- ●安全装置:
- 換気ランプ:密閉したお部屋で使うなど、空気が不完全燃焼になると点滅して自動的に消化します。
水検知ランプ:タンク内に水がたまると点滅してお知らせします。
この他に、不完全燃焼防止装置、耐震自動消火装置、停電安全装置、加熱防止装置、燃焼制御装置など。
- ●燃料消費量(L/h):
- 最大〜最小:1.700〜0.544
- ●暖房の目安(コンクリート):
- 61畳(100.5m2)まで
- ●暖房の目安(木造):
- 44畳(72.5m2)まで
- ●外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm):
- 724×507×581(置台含む)
- ●燃焼連続時間(h):
- 大火力:11.2/小火力:34.9
- ●運転音(dB):
- 50〜37
- ●暖房出力(kW):
- 最大〜最小:17.50〜5.60
- ●発熱量(kcal/h):
- 最大〜最小:15050〜4820