間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ダイニチ工業

ブルーヒーター

取扱い終了 
注文コード
06790323
品番
FM-182FS
内容量
1台
参考基準価格
¥94,800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。


●特長: 
天板が熱くならない温風&放射熱の2ウェイ暖房
10分単位でセットできるタイマー機能付。
自動温度調節機能。手動運転との切替えもワンタッチです。
静音・スピード着火。
秒速消臭システム
1年保証  

●質量(kg): 
19  
●色: 
メタリックシルバー  
●消費電力(W): 
大火力時:435
小火力時:205
最大(点火時):950  

●電源: 
単相100V(50/60Hz)  
●タンク容量(L): 
19  
●安全装置: 
換気ランプ:密閉したお部屋で使うなど、空気が不完全燃焼になると点滅して自動的に消化します。
水検知ランプ:タンク内に水がたまると点滅してお知らせします。
この他に、不完全燃焼防止装置、耐震自動消火装置、停電安全装置、加熱防止装置、燃焼制御装置など。  

●燃料消費量(L/h): 
最大〜最小:1.700〜0.544  
●暖房の目安(コンクリート): 
61畳(100.5m2)まで  
●暖房の目安(木造): 
44畳(72.5m2)まで  
●外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm): 
724×507×581(置台含む)  
●燃焼連続時間(h): 
大火力:11.2/小火力:34.9  
●運転音(dB): 
50〜37  
●暖房出力(kW): 
最大〜最小:17.50〜5.60  
●発熱量(kcal/h): 
最大〜最小:15050〜4820  

その他関連商品

手廻しドラムポンプ

工進

商品点数:2

¥6,940〜

ロータリーポンプ

MonotaRO

商品点数:1

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34