間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
カジメイク

エントラントレインスーツ

注文コード
06790707
品番
7200
内容量
1セット(上下)
単価(税別)
¥11,970

 

●特長: 
東レの防水透湿素材エントラントを使用し、各部には防水性を高める数々の機能を搭載したこだわりの高機能モデル。  

●用途: 
軽作業からタウン用・アウトドアーまで幅広く。  

●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●材質: 
東レ・エントラント使用 (超撥水・上下総裏メッシュ付)  
●色: 
ブルー  
●サイズ: 
L  
●混率(%): 
ナイロン100  
●適応胸囲(cm): 
90〜98  
●適応身長(cm): 
170〜180  
●適応胴囲(cm): 
78〜88  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34