間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
TPT

皿小ねじ用面取りドリル

※代表画像です
注文コード
06790892
品番
M4
内容量
1本
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥1,785

 

●材質: 
ハイス(高速度鋼)HSS  
●全長(mm): 
75  
●刃長(mm): 
42  
●シャンク径(Φmm): 
8.4  
●先端角(°): 
118  
●小径(Φmm): 
4.5  
●小径刃長(mm): 
18  
●大径(Φmm): 
8.4  
●大径ねじれ角(°): 
30  
●総合カタログVol13ページ: 
15  
●RED BOOKVol4ページ: 
43  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

フィットン ブタレンジャー当て付

ノーブランド

商品点数:3

TiAlNコート4枚刃超硬エンドミル(M)

MonotaRO

商品点数:8

¥1,000〜

ストレートドリル

MonotaRO

商品点数:11

¥696〜

大ノスドリル

TPT

商品点数:6

¥2,604〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34