間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
TPT

キャップボルト用面取りドリル

注文コード
06790971
品番
M8
内容量
1本
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥2,790

 

●材質: 
ハイス(高速度鋼)HSS  
●全長(mm): 
100  
●刃長(mm): 
53  
●先端角(°): 
118  
●柄径(Φmm): 
12.0  
●小径(Φmm): 
9.0  
●小径刃長(mm): 
28  
●大径(Φmm): 
14.0  
●大径ねじれ角(°): 
30  
●総合カタログVol13ページ: 
15  
●RED BOOKVol4ページ: 
43  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

超硬ホールソー

HYUN JIN

商品点数:74

¥1,422〜

皿小ねじ用面取りドリル

TPT

商品点数:5

¥1,460〜

ポイントタップ

MonotaRO

商品点数:7

¥289〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

用途: ザグリ加工
折損した。日立ツールの方が信頼性がある。
マリンサービスサカグチ 様(三重県) [2007-06-05]

用途: 軟鋼板のザグリ加工に、使います。
やはり、TPT工具は耐久性が有りません。本日折れました。六ミリ用でした。以前に五ミリも折れています。ノーブランドは、少し考えるべきかな?
マリンサービスサカグチ 様(三重県) [2007-06-05]

用途: キャップボルトの座グリに使用
たまに刃の研磨が完璧にされてなく使用できないものもある 安価ではあるが価格なりの商品が多いプロ用としては使えないことが多いその旨明記した方が貴社の信頼にもかかわるので良いと思う。切削工具は当社ではモノタロー商品は人気無く(切れ味&寿命が短い)安いがコストパフォーマンスは良くない。また商品レビューで投稿したものが悪いレビューはアップされないように思う。
株式会社日昭電機製作所 様(大阪府) [2007-03-15]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34