間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
岩崎電気

FECマルチハイエースH

注文コード
06791197
品番
MF300LSH/BUP
内容量
1個
参考基準価格
¥12,300
単価(税別)
¥11,480

 

●特長: 
5つの発光元素による爽やかな白色光で、演色性アップとちらつきを低減した新世代形のFECスタータ内蔵ランプ!
長寿命化によりメンテナンス費用を大幅に削減出来ます。
水銀灯用一般形安定器で点灯出来ます。
従来の始動器に比べ、発生パルス電圧は約半分になりノイズが少なく、精密機械などへの影響が抑えられます。始動時の立ち上がり時間を従来の約半分に短縮しました。
全光束が15%アップし、省エネです!  

●用途: 
工場の高天井照明
銀行営業室、オフィスビル、空港ビルロビー
公会堂・講堂
体育館などのスポーツ施設
百貨店吹き抜け部・スーパーマーケット・ショッピングセンター・アーケード・商店街路・地下商店街の通路・サイン広告用
公園・街路  

●相関色温度(K): 
4200  
●全光束(Lm): 
25500(垂直時)  
●定格寿命(時間): 
12000  
●ランプ電流(A): 
2.5  
●平均演色評価数(Ra): 
75  
●ランプ効率(Lm/W): 
85  
●ランプ電圧(V): 
130  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34