間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
コニシ

梱包テープ 67949

注文コード
06791215
品番
67929
内容量
1巻
参考基準価格
¥700
単価(税別)
¥550

 

●特長: 
ハサミ不用!特殊繊維加工!
薄型・重ね貼り可能・油性ペン記入可能  

●用途: 
小包、宅配便の梱包・ダンボールの封かん
雑誌や新聞の束、木材・パネルを束ねる時にも効果的!  

●仕様: 
アクリル樹脂系片面粘着  
●色: 
ベージュ  
●テープ幅(mm): 
50  
●テープ長さ(m): 
25  

その他関連商品

06126373
OPPテープ用カッター ヘルパーT型

積水化学工業

ヘルパーT型

1個

¥1,380

06126382
ジャンボカッター

オープン工業

TD-2000-BU

1個

¥3,580

06588443
テープカッター CT-50

nitoms(ニトムズ)

J6110

1個

¥197

06788792
カートンシーラ

オープン工業

TD-500

1個

¥1,620

06846061
ハンドテープカッター

MonotaRO

EX-266

1個

レッド

¥980

06846077
カートンシーラ

Excell

EX-206

1個

ブルー

¥1,292

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34