間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
セメダイン

セメダイン スーパーX2

注文コード
06791242
品番
AX-084
内容量
1本(10mL)
参考基準価格
¥380
単価(税別)
¥380

 

●特長: 
スーパーXの速硬化タイプ、X2の手軽な10ml入り。
硬化スピードが速いので小物の接着に便利です。幅広い用途に使える超多用途接着剤です。  

●色: 
ホワイト  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

平ワッシャー(ステンレス)

ノーブランド

商品点数:12

¥600

G-ストレートドリル

三菱マテリアル

商品点数:95

¥300〜

ビニールテープ

MonotaRO

商品点数:21

¥75〜

セメダイン スーパーX

セメダイン

商品点数:7

¥405〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

用途: 金属小物、プラスチック小物の接着
今までの接着剤では接着できなかった材質(特に硬質プラスチック)も強力に安定して接着できることと、その強度に非常に満足しています。硬化時間も短く重宝しています。今ではいつでも使えるように手元にストックしています。
PBBC 様(福岡県) [2007-07-06]

用途: 開発試作品の組付け等
殆どなんでもくっつきます!
株式会社サンクラフト 様(群馬県) [2007-07-06]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34