間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
SMC

エアレギュレータ ARシリーズ

注文コード
06793543
品番
AR60-10
内容量
1個
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥12,143

 

●質量(kg): 
1.22  
●ボディサイズ: 
1  
●管接続口径: 
1  
●構造: 
リリーフタイプ  
●最高使用圧力(MPa): 
1.0  
●寸法A(mm): 
95  
●寸法D(mm): 
87  
●寸法B(mm): 
169  
●寸法C(mm): 
46  
●使用流体: 
空気  
●保証耐圧力(MPa): 
1.5  
●設定圧力範囲(MPa): 
0.05〜0.85  
●リリーフ圧力: 
設定圧力+0.05MPa(但しリリーフ流量0.1l/min(ANR)時  
●周囲温度および使用流体温度(℃): 
-5〜60(凍結なきこと)  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

ノーブランド

商品点数:53

¥600

六角穴付止ねじ(ステンレス)

ノーブランド

商品点数:54

¥600

ハイカプラ ソケット (メネジ取付用)

日東工器

商品点数:3

¥440〜

タッチコネクターファイブ メイルコネクタ

千代田通商

商品点数:34

¥110〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: エアーチゼルの出力調整。
小型で安い。
[2008-11-14]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34