工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
ポンプ・送風機
>
渦巻ポンプ
>
S型シリーズ
荏原製作所
S型片吸込渦巻ポンプ
5日以内出荷とは
注文コード
06794943
品番
50SG62.2
内容量
1台
参考基準価格
¥140,400
単価(税別)
¥140,400
数量:
●特長:
日本工業規格(JIS B8313)準拠品です。ベルト掛け駆動も可能な、強固な軸受構造です。
●出力(kW):
2.2
●周波数(Hz):
60
●口径(Φmm):
50
地域運賃
この商品は地域により配送費が発生します。
地域
個数
配送費
北海道地方
1個〜
¥3,000
沖縄地方
1個〜
¥3,000
離島
1個〜
¥5,000
※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
S型片吸込渦巻ポンプ
荏原製作所
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF