間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
MonotaRO

上皿はかり

注文コード
06795022
品番
NT-20
内容量
1台
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥5,020

 

●特長: 
大きくて見やすい目盛  

●注意: 
※このはかりは計量法で定められた「特定計量器」ではありません。取引や証明に使用することができません。  

●質量(kg): 
2.5  
●寸法(Φmm): 
210  
●目量(g): 
50  
●計量皿寸法(mm): 
245×245  
●目盛板外径(mm): 
210  
●使用範囲(kg): 
0.5〜20  
●総合カタログVol13ページ: 
52  
●RED BOOKVol4ページ: 
309  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

徳用万能刷毛

コーワ

商品点数:3

¥78〜

平ワッシャー(ステンレス)

ノーブランド

商品点数:12

¥600

平ワッシャー(鉄/クロメート)

ノーブランド

商品点数:12

¥400

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: EMSや国際小包 発送時の重量チェック
シンプル、低価格、電池もいらず 実用性が高い
[2008-11-01]

満足度:
用途: EMS、国際小包郵便 の発送時の重量チェック
デジタルはかりも便利ですがこの製品はシンプルでバッテリー、電源も不要
価格も安く良いと思います。
[2008-07-25]

用途: 防水剤の混合の為の軽量
文字盤が見やすいとにかく安い!
ゼロ プルーフ 様(愛知県) [2007-06-05]

用途: 製品の接着剤の計量
上皿を平らではなく、少し縁に傾斜つければ良いのではないでしょうか。
富山大建工業株式会社 様(富山県) [2007-03-23]

用途: 樹脂、塗料の計量
安くて良いです。ただ、200g単位のメモリでは思っている以上に使いにくい気がします。数字は200gごとでいいかもしれませんが100gごとに目盛り線が長くなってると良いと思います。
みるく化成 様(福井県) [2006-10-02]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34