間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ELPA (朝日電器)

エルパボール

 
注文コード
06795101
品番
EFG13ED-AS
内容量
1個
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥498

 

●特長: 
一般の60W球に比べ電気代、発熱量は約1/4
寿命は約6倍(ボール電球の約3倍)長持ちする省電力電球形蛍光灯です。  

●種別: 
60W省電力形  
●色: 
3波長形昼光色  
●質量(g): 
130  
●種類: 
電球形蛍光灯  
●奥行(mm): 
97  
●定格ランプ電力(W): 
13  
●縦(mm): 
110  
●横(mm): 
97  
●RED BOOKVol4ページ: 
1615  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34