間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
山金工業

コンビニワゴン

 
注文コード
06796115
品番
WCL-4-P
内容量
1台
参考基準価格
¥20,500
単価(税別)
¥15,990

 

●特長: 
側パネルとフックにより、必要な工具類を常備することができます。
色は斬新で明るいパールピンク色塗装。  

●付属品: 
フック:HFD-6/HF-12/HFR-11/HF-T2 各1個  
●材質: 
スチール  
●タイプ: 
オープン4段タイプ  
●段数: 
天地4段  
●キャスター径(Φmm): 
50 (ナイロンキャスターストッパー付き 2個/ストッパーなし 2個)  
●本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
400×400×810  
●総耐荷重(kg): 
96  
●色(本体): 
パールピンク  
●RED BOOKVol4ページ: 
899  
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥6,000
沖縄地方1個〜¥8,000
離島1個〜¥10,000
 ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34