間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
MonotaRO

玄関マット

 
注文コード
06796431
品番
-
内容量
1枚
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥2,330¥2,214
特価

 

●材質: 
PVC  
●厚さ(mm): 
10  
●質量(kg): 
0.7  
●色: 
緑  
●寸法(縦×横)(mm): 
450×750  
●RED BOOKVol3ページ: 
631  
●総合カタログVol13ページ: 
168  
●RED BOOKVol4ページ: 
808  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

フィラーゲージ (シムテープ)

ASAHI GAUGE

商品点数:18

¥691〜

防錆潤滑剤

MonotaRO

商品点数:1

¥255

ケーブルタイ

MonotaRO

商品点数:7

¥100〜

屋内用マット

MonotaRO

商品点数:5

¥1,480〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 事務所玄関入口と室内出入口。
価格も安価なのでしかたがないかと思いますが細かくほつれます。
株式会社 ワタナベ運送 様(福島県) [2008-03-29]

満足度:
用途: 玄関マット
価格が安くて満足しています。品質的にも問題はありません。
[2007-12-03]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34