間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
MonotaRO

ワイヤーブラシ

※代表画像です
 
注文コード
06798355
品番
4行
内容量
1本
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥160

 

●型式: 
4行  
●寸法A(mm): 
27  
●材質(ブラシ部): 
鋼  
●寸法B(mm): 
85  
●寸法C(mm): 
260  
●総合カタログVol13ページ: 
31  
●RED BOOKVol4ページ: 
239  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

♯3000ブルーシート

MonotaRO

商品点数:22

¥293〜

目地ハケ

コーワ

商品点数:3

¥194〜

カップブラシ

MonotaRO

商品点数:1

¥320

チャンネルブラシ(普通柄)

ノーブランド

商品点数:5

¥240〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34