間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
MonotaRO

ブラインドリベット(アルミスチール)

注文コード
06798854
品番
AS44
内容量
1パック(100個入)
参考基準価格
オープン
6158点限定です。
大変申し訳ございませんが、この商品は無くなり次第取り扱いを終了いたします。
通常価格単価(税別)
¥100¥38
特価

 

●特長: 
ブラインドリベットとは、シャフト(マンドレル)の2つの部品から出来ています。使用条件から、それぞれの材質の組み合わせを選択できます。  

●特記: 
※理由ありです
:在庫処分品です。  

●材質: 
フランジ:アルミ
シャフト:スチール  
●リベット径(Φmm): 
3.17  
●下穴径(Φmm): 
3.28〜3.38  
●リベット長さ(mm): 
10.16  
●引張強度(kg): 
54.43  
●剪断強度(kg): 
68.04  
●締付板厚(mm): 
4.76〜6.35  
●RED BOOKVol3ページ: 
898  
●総合カタログVol13ページ: 
241  
●RED BOOKVol4ページ: 
1421  

その他関連商品

02185836
エアーリベッター

ロブテックス

AR011P

1個

¥49,830

02185863
エアーリベッター

ロブテックス

AR021H

1個

¥75,460

02185915
エアーリベッター

ロブテックス

AR2000M

1台

¥52,470

02185924
エアーリベッター

ロブテックス

AR2000MV

1個

¥67,270

02185933
エアーリベッター AR2000シリーズ

ロブテックス

AR2000S

1台

¥47,730

02185942
エアーリベッター

ロブテックス

ARV015M

1個

¥65,070

02185994
電気リベッター

ロブテックス

ER300N

1個

¥53,030

02186021
ハンドリベッター

ロブテックス

HR002A

1個

¥4,174

もっと見る
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

マスキングテープ

MonotaRO

商品点数:6

¥249〜

六角ボルト(ステンレス) 全ねじ

ノーブランド

商品点数:77

¥600〜

ホースクランプ

MonotaRO

商品点数:19

¥80〜

ブレーキ&パーツクリーナー2000

MonotaRO

商品点数:1

¥270

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 農業経営のため、各修理・製作。
値段があまりにも安く、強度等に不安があったが、一切そんなこともなく満足度120%でした。
[2008-03-28]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34