間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
MonotaRO

PP玉ひも

取扱い終了 返品保証 
注文コード
06798872
品番
-
内容量
1巻
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。


●特長: 
幅45〜50mmのPPフィルムをクシャクシャと縮めています。  

●色: 
白  
●直径(Φmm): 
132(玉)  
●質量(g): 
320  
●長さ(m): 
400  
●引張強度(kg): 
28.8  
●RED BOOKVol3ページ: 
805  

代替相当品
06798872
-
09216575
-
MonotaRO
PP玉ひも
1巻 ¥238 巻き方が変わりました。

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

マジックインキ No.500

寺西化学

商品点数:4

¥80

チャック袋

MonotaRO

商品点数:16

¥130〜

PPロープ

MonotaRO

商品点数:2

¥598

エア・セルマット

和泉

商品点数:11

¥2,250〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 梱包
これまで100均のひもを使っていましたけれども、
これはひもの手触りのザラつきもなく幅も均一で
ストレスなく使える一品です。
また、何より最後まで絡まないのでおすすめ!
有限会社フラワーショップ江口 様(鹿児島県) [2008-09-21]

満足度:
用途: 新聞、雑誌のリサイクル
新聞、雑誌は資源ごみとして回収してもらっています。
会社で、何社か新聞を取っていますので、
結構、ばかにならないです。
業者が、紐で束ねないと引き取ってくれないので、
重宝しています。
有限会社ハルカ 様(兵庫県) [2007-12-17]

用途: 新聞、雑誌をまとめる
全く、問題なく使用しています。
わざわざ、買いにいかなくてもいいのが、いいです。
[2007-12-10]

用途: ダンボールやウエス、新聞の縛りに使用。
使い勝手が良いと思います。品質的にも問題ありません。 何よりも品質と比較した場合のコストパフォーマンスが素晴らしい!
溝口工業 様(千葉県) [2007-07-15]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34