間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
MonotaRO

PPロープ

 
取扱い終了 返品保証 
注文コード
06798881
品番
-
内容量
1巻
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。


●特長: 
切り口ほつれない  

●色: 
白  
●質量(g): 
933  
●長さ(m): 
300  
●破断伸度(%): 
20  
●太さ(Φmm): 
5  
●破断強度(kgf): 
66  

代替相当品
06798881
-
09216566
-
MonotaRO
PPロープ
1巻 ¥598 同等品です。
質量が軽くなっておりますが、メーカー独自の製法により、
同等の強度になっています。

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

徳用万能刷毛

コーワ

商品点数:3

¥78〜

ユーゲル

ユーゲル化学工業

商品点数:4

¥665

綿特日本一軍手600g(キナリ)

MonotaRO

商品点数:3

¥30〜

ケーブルタイ

MonotaRO

商品点数:19

¥76〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: クッション材として使用
端部が ばらつきにくいので使用しています
太田コンクリート工業株式会社 様(山形県) [2008-01-28]

満足度:
用途: 鉄パレットの荷崩れ防止
少し細い気が・・・
[2007-12-18]

満足度:
用途: アングルの結束
本数が少なければ、アングルの結束もPPロープで充分。
ちょっとしたことですが、長さが長いので、
ばらけてしまうと、扱いが不便。
特に、問題なく使用しています。
株式会社ソウタ 様(兵庫県) [2007-12-10]

満足度:
用途: 電線の梱包
以前使っていた物の後継品で丈長や値段がほぼ変わらず同じ様に使用できるかと思っていたら、引張り強度が落ちていて重めの商品(50kg位)を梱包しようとすると千切れる事が多く使いにくいと現場から申し入れがあった。


西山電気株式会社 様(東京都) [2007-12-05]

満足度:
用途: 梱包
画像がなくて、分かりにくい。
買ってみたら、他社の商品と遜色なし。
価格が安いので、助かります。
[2007-11-08]
MonotaRO MonotaROからの回答:
画像、早急に準備します。購入ありがとうございます。


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34