間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ハンマーキャスター

クッションキャスターEタイプ(ウレタン車)自在式

注文コード
06845946
品番
940BBE-BLB Φ2.9mm
内容量
1個
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥6,413

 

●特長: 
凸凹路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減
振動走行や衝撃をきらう精密機器や部品の搬送及び医療機器や半導体関連施設での使用に適しています。
耐摩耗性能や引裂強度に優れ、導電ウレタン(電気抵抗値:1×104Ω以下)の使用により静電気障害や塵埃の吸着を防止できます。  

●材質(車輪): 
ウレタン(ボールB入)  
●車輪幅(mm): 
27  
●金具仕上: 
ユニクロームメッキ仕上  
●取付寸法X×Y(mm): 
82×40  
●取付座A×B(mm): 
100×62  
●車輪No.: 
343E、429E  
●旋回半径(mm): 
82〜85  
●許容荷重(daN[kgf]): 
24[24.5]  
●円錐バネ線径(φmm): 
2.9  
●サイズD(mm): 
100  
●取付高H1〜H2(mm): 
143〜135  
●取付穴径P(mm): 
8.8  
●偏芯E1〜E2(mm): 
30〜33  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34