ハンマーキャスター
- ●特長:
- 凸凹路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減
振動走行や衝撃をきらう精密機器や部品の搬送及び医療機器や半導体関連施設での使用に適しています。
耐摩耗性能や引裂強度に優れ、導電ウレタン(電気抵抗値:1×104Ω以下)の使用により静電気障害や塵埃の吸着を防止できます。
- ●仕様:
- 導電ウレタン車輪付
- ●材質(車輪):
- ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
ラジアルボールベアリング入
- ●車輪幅(mm):
- 27
- ●金具仕上:
- ユニクロームメッキ仕上
- ●車輪No.:
- 429E-BLB
- ●旋回半径(mm):
- 82〜85
- ●許容荷重(daN[kgf]):
- 18[18.4]
- ●ねじT:
- UNF1/2×20山
- ●軸長L(mm):
- 25
- ●円錐バネ線径(φmm):
- 2.6
- ●サイズD(mm):
- 100
- ●取付高H1〜H2(mm):
- 148〜140
- ●偏芯E1〜E2(mm):
- 30〜33
- ●許容荷重(daN):
- 18