間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
SANYO

SANYO アルカリ乾電池

注文コード
06846217
メーカー品番
LR6B-4S
内容量
1パック(4本入)
参考基準価格
¥640
単価(税別)
¥100

 

●質量(g): 
22.5/個  
●タイプ: 
単3形(アルカリ)  
●直径×長さL(Φmm×mm): 
14.5×50.5  
●RED BOOKVol3ページ: 
1176  
●総合カタログVol13ページ: 
302  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

綿特日本一軍手600g(キナリ)

MonotaRO

商品点数:3

¥30〜

ビニールテープ

MonotaRO

商品点数:21

¥75〜

SANYO アルカリ乾電池

SANYO

商品点数:1

テプラPROテープ

キングジム

商品点数:4

¥730〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 自社製品の付属品として。
電池お買い得キャンペーンを利用したのでさらに安く買えました。
(商社経由で購入するより断然安かった)
[2008-05-28]

満足度:
用途: 主に時計(クロック)を販売するときに添付しています。
有名メーカーなのに値段が手ごろ(家電量販店やホームセンターより安い)で非常に役立っています。また、サンヨーのは使用期限の表示が長期なのはありがたい。
[2008-04-08]

満足度:
用途: デジカメやガス漏れ検知器に使用します。
営業人数分が必要ですので安価なこの乾電池は大変重宝しています。
8個入りの乾電池を出して欲しい。価格も200円で抑えて戴ければ
購入は増えると思います。
シンポ株式会社 様(愛知県) [2007-12-10]

用途: 懐中電灯用。
安くて、長持ち、在庫にもできそう。
株式会社 マシン商会 大阪営業所 様(大阪府) [2007-02-10]

用途: 電卓、ペンライト
アルカリ単三4本100円は激安ですね。100円ショップでも2本で100円が多いですから助かります。
[2006-01-25]


キャンペーン一覧