間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
日立マクセル

アルカリ乾電池 ダイナミック

 
注文コード
06846271
品番
6LF22(W)1B
内容量
1本
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥340¥323
特価

 

●特長: 
メーカー独自の技術で自然劣化を抑え、業界初となる使用推奨期限4年を達成、使いたいときにフルパワーを発揮します。
使用推奨期限や電池サイズ(形)が分かりやすいユニバーサルデザインを採用。  

●タイプ: 
9V形  
●寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm): 
17.5×26.5×48.5  
●RED BOOKVol3ページ: 
1176  
●総合カタログVol13ページ: 
302  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

アルカリボタン電池

東芝

商品点数:1

¥680

アルカリ乾電池

SANYO

商品点数:1

¥100

ビニールテープ

MonotaRO

商品点数:21

¥75〜

アルカリ乾電池

SANYO

商品点数:1

¥100

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34