間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
日立マクセル

充電式ニッケル水素電池 ダイナミック2500 急速充電器セット

取扱い終了 
注文コード
06846296
品番
ACHR-3SD.MIX.4P
内容量
1セット
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。


●特長: 
ニッケル水素/ニカド電池の単3形を1〜4本、単4形を1〜2本充電できます。
満充電維持機能搭載
電源プラグ収納式
海外対応 (AC100V-240V)
単3形ダイナミック2500を1〜2本の場合約125分で充電
単3形ダイナミック2500を3〜4本の場合約280分、単4形ダイナミック900を1〜2本の場合約185分で急速充電します。  

●セット内容: 
急速充電器、充電式ニッケル水素電池 ダイナミック2500×4本  
●質量(g): 
約100g(電池別)  
●タイプ: 
充電器  
●使用温度範囲(℃): 
0〜40  
●外形寸法(mm): 
65×105×27.5  
●出力: 
DC1.2V 565mA×4/1275mA×2(単3形)310mA×2(単4形)  
●入力: 
AC100V-240V 16-21VA 50/60Hz  

代替相当品
06846296
ACHR-3SD.MIX.4P
08249841
N-MDR02S
SANYO
エネループ充電器セット
1セット ¥1,886 セット内容、価格、製品仕様が異なります。

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

インクタンク BCI-7e

Canon

商品点数:8

¥1,000〜

六角サラエナットダイス

ミエラセン

商品点数:17

¥832〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34