間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
日立マクセル

充電式ニッケル水素電池 ダイナミック2500

取扱い終了 
注文コード
06846305
品番
HR-3SD.MIX.4B
内容量
1パック(4本入)
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。


●特長: 
電池定格容量はMin.2300mAhでマクセル従来品比約107%と容量アップ
大電流放電(約4Aまで)が可能で、デジタルカメラなど幅広い用途に使用可能です
一回の充電でパワー長持ち!
電池本体は非塩ビ素材を使用  

●色: 
ミックス  
●容量: 
min.2300mAh  
●タイプ: 
単3形(ニッケル)  

代替相当品
06846305
HR-3SD.MIX.4B
08466367
HR-3UTG-4BP
SANYO
エネループ
1パック(4本入) ¥1,410 製品仕様、価格が異なります。

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

インクタンク BCI-3e

Canon

商品点数:4

¥772〜

6LEDハンディライト

MonotaRO

商品点数:1

安全メガネ

MonotaRO

商品点数:1

¥298

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 飛行機をご利用になられるお客様の手荷物をカウンターでお預かりした際に、機内へ運ぶときにトランシーバーを使用。その際の電池として使用。
毎回電池だと、破棄するのが大変だが、本商品にすることにより、エコ活動の一環になると思います。
[2007-11-30]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34