間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
MonotaRO

ポリエチレン手袋

取扱い終了 返品保証 
注文コード
06846402
品番
-
内容量
1箱(100枚入)
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。


●材質: 
低密度ポリエチレン(LDPE)  
●厚さ(mm): 
0.018  
●色: 
透明  
●サイズ: 
M  
●全長(cm): 
28.2  
●中指長(cm): 
8.7  
●手のひらまわり(cm): 
25  

代替相当品
06846402
-
10059734
-
ホーケン
ポリタッチエコ(外エンボス)
1箱(200枚入) ¥380 メーカー・仕様に違いがあります。

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

綿特日本一軍手400g(薄手)

MonotaRO

商品点数:2

¥165〜

簡易フェイスマスク

MonotaRO

商品点数:1

¥290

テプラPROテープ

キングジム

商品点数:4

¥700〜

クレ5-56

呉工業(クレ)

商品点数:3

¥328〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 防腐塗料の刷毛塗りの手の保護
使い捨てで、安上がりで経済的
[2008-07-08]

満足度:
用途: 溶剤を使用する際に利用しています
安価な為、簡単な作業の際にも使って捨てる事が出来気軽に使用しています。
またニトリル手袋の上からつけることにより手袋の安定性が出て使いやすいです
アルケア株式会社 様(東京都) [2008-07-04]

満足度:
用途: 油付着の製品選別で軍手の下につけて使用します
指が入りません。入っても境目がすぐにさけてしまいます。
[2008-06-02]

満足度:
用途: 酢エチなど溶けやすい溶剤の時に使用
絶対に溶けないので安心。価格も安いのである程度の不具合は我慢です
アルケア株式会社 様(東京都) [2008-04-21]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34