間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
SUN RISE

自動巻取エアーリール

 
取扱い終了 
注文コード
06847084
品番
HR-802
内容量
1台
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。


●質量(kg): 
3.06  
●取付金具(二次側): 
30型カプラーソケット  
●取付金具(一次側): 
30型カプラープラグ  
●材質(ホース): 
ポリウレタン  
●ホース寸法(全長)(m): 
7.6  
●ホース寸法(内径×外径)(mm): 
6.5×10  
●寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm): 
330×375×130  
●常用圧力(kgf/cm2): 
約10.2  
●RED BOOKVol3ページ: 
831  
●総合カタログVol13ページ: 
225  
●RED BOOKVol4ページ: 
1035  

代替相当品
06847084
HR-802
09604883
-
MonotaRO
自動巻取エアーホースリール
1台 ¥6,980 メーカーが違います

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

六角ボルト(ステンレス) 全ねじ

ノーブランド

商品点数:77

¥600〜

コイルホース

ノーブランド

商品点数:4

エアブロワガン

ノーブランド

商品点数:2

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34