間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
SUN RISE

ソケットカプラー (ホース取付用)

取扱い終了 
注文コード
06847093
品番
SH20-Steel
内容量
1個
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。


●サイズ: 
φ9  
●材質(本体): 
鉄  
●質量(g): 
94  
●流体: 
空気  
●使用温度範囲(℃): 
-20〜+70  
●取り付け形状: 
ホースニップル  
●バルブ構造: 
有り  
●ソケットorプラグ: 
ソケット  
●材質(シール): 
ニトリルゴム  
●最高使用圧力(MPa): 
1.0  
●寸法A(mm): 
30  
●寸法D(Φmm): 
25.65  
●寸法Bs(Φmm): 
5  
●寸法Ls(mm): 
72.60  
●寸法T(Фmm): 
9  
●総合カタログVol13ページ: 
218  
●RED BOOKVol4ページ: 
1024  

代替相当品
06847093
SH20-Steel
09926095
SH20-Steel
ノーブランド
ソケットカプラー (ホース取付用)
1個 ¥322 メーカーが違います

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ノールマ・ホースグリップ

ノールマ

商品点数:9

¥216〜

エアーダスターガン

MonotaRO

商品点数:1

ハーフユニオン

MonotaRO

商品点数:16

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34