間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
SUN RISE

ソケットカプラー (ホース取付用)

注文コード
06847102
品番
SH30-Steel
内容量
1個
参考基準価格
オープン
9月28日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、この商品は無くなり次第取り扱いを終了いたします。
単価(税別)
¥225

 

●サイズ: 
φ11.3  
●材質(本体): 
鉄  
●質量(g): 
97.5  
●流体: 
空気  
●使用温度範囲(℃): 
-20〜+70  
●取り付け形状: 
ホースニップル  
●バルブ構造: 
有り  
●ソケットorプラグ: 
ソケット  
●材質(シール): 
ニトリルゴム  
●最高使用圧力(MPa): 
1.0  
●寸法A(mm): 
34  
●寸法D(Φmm): 
25.65  
●寸法Bs(Φmm): 
7.5  
●寸法Ls(mm): 
76.65  
●寸法T(Фmm): 
11.3  
●RED BOOKVol3ページ: 
808  
●総合カタログVol13ページ: 
218  
●RED BOOKVol4ページ: 
1024  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

エアーダスターガン

MonotaRO

商品点数:1

エアブロワガン

ノーブランド

商品点数:2

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34