SUN RISE
- 注文コード
- 06847111
- 品番
- SH40-Steel
- 内容量
- 1個
- 参考基準価格
- オープン
- ●サイズ:
- φ15
- ●材質(本体):
- 鉄
- ●質量(g):
- 107
- ●流体:
- 空気
- ●使用温度範囲(℃):
- -20〜+70
- ●取り付け形状:
- ホースニップル
- ●バルブ構造:
- 有り
- ●ソケットorプラグ:
- ソケット
- ●材質(シール):
- ニトリルゴム
- ●最高使用圧力(MPa):
- 1.0
- ●寸法A(mm):
- 36
- ●寸法D(Φmm):
- 25.65
- ●寸法Bs(Φmm):
- 9
- ●寸法Ls(mm):
- 78.65
- ●寸法T(Фmm):
- 15
- ●RED BOOKVol3ページ:
- 808
- ●総合カタログVol13ページ:
- 218
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 1024