間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
SUN RISE

ソケットカプラー (メネジ取付用)

注文コード
06847136
メーカー品番
SM30-Steel
内容量
1個
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は無くなり次第取り扱いを終了いたします。
単価(税別)
¥322

 

●材質(本体): 
鉄  
●質量(g): 
93.8  
●流体: 
空気  
●使用温度範囲(℃): 
-20〜+70  
●取り付け形状: 
おねじ  
●バルブ構造: 
有り  
●ソケットorプラグ: 
ソケット  
●材質(シール): 
ニトリルゴム  
●最高使用圧力(MPa): 
1.0  
●寸法A(mm): 
13  
●サイズ(inch): 
PT3/8  
●寸法D(Φmm): 
25.65  
●寸法Bs(Φmm): 
11  
●寸法T(mm): 
3/8PT  
●寸法Ls(mm): 
57.2  
●寸法Hs(mm): 
19  
●RED BOOKVol3ページ: 
808  
●総合カタログVol13ページ: 
218  

その他関連商品
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ブレードホース

MonotaRO

商品点数:12

¥631〜

白 丸ニップル

吉年

商品点数:15

¥57〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 6個購入してエア漏れでだめであと2回合計18個試しましたが全部
だめでした。(カプラを差すとエア漏れします。)結局日東製に変更しました。
品質が信用できないので使用出来ません。
事前の品質チェックをおねがいします。
サンユーニッキ株式会社 様(大阪府) [2008-03-21]
MonotaRO MonotaROからの回答:
今回 商品不要大変申し訳けございません。
品質改善に努めさせて頂きます。

満足度:
用途: エアーホースのつなぎ。
他社との相性も問題なく使えて安くて助かります。
アドシステム 様(大阪府) [2008-02-21]

用途: 自動車整備のエアーツール
特に問題はありませんでした。やはり価格が安いのがうれしい。 価格がブランド品に比べかなり安い。シビアな用途でなければ、特に問題ないこと。
[2007-07-19]

用途: 工場の圧力エアー配管に取付る。生産機械とホースで接続する。
施工的にまったく問題なし。
施工上と空気抵抗の関係で1/2サイズを永年(30年以上)に亘り採用している。 メーカー品と比べて、耐久性が心配。
数年使用後に経年変化によるトラブルが生じなければ良いと思う。当面、先ずは安いほうが良い。
戸塚冷熱株式会社 様(茨城県) [2006-07-09]

用途: 空気配管の接続
1/2サイズはホームセンターでは中々ないサイズ。安いですが、他社製品との接続に問題はないと思う。
(保証の限りではないです) できれば同じメーカーでそろえるのが無難。
増田工業株式会社 様(大阪府) [2006-03-04]


キャンペーン一覧