間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
SUN RISE

ソケットカプラー (オネジ取付用)

注文コード
06847172
品番
SF40-Steel
内容量
1個
参考基準価格
オープン
9月28日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、この商品は無くなり次第取り扱いを終了いたします。
単価(税別)
¥250

 

●材質(本体): 
鉄  
●質量(g): 
132.5  
●流体: 
空気  
●使用温度範囲(℃): 
-20〜+70  
●取り付け形状: 
めねじ  
●バルブ構造: 
有り  
●ソケットorプラグ: 
ソケット  
●材質(シール): 
ニトリルゴム  
●最高使用圧力(MPa): 
1.0  
●寸法A(mm): 
15  
●サイズ(inch): 
PT1/2  
●寸法D(Φmm): 
25.5  
●寸法T(mm): 
1/2PT  
●寸法Ls(mm): 
54.5  
●寸法Hs(mm): 
26  
●RED BOOKVol3ページ: 
808  
●総合カタログVol13ページ: 
218  
●RED BOOKVol4ページ: 
1024  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)

吉年

商品点数:57

¥160〜

ホースクランプ

MonotaRO

商品点数:19

¥80〜

チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

吉年

商品点数:20

¥128〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: コンプレッサー本体に付けています。
ホームセンターでは価格が倍以上していたので良かったです。
[2008-06-21]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34