SUN RISE
- 注文コード
- 06847181
- 品番
- PH20-Steel
- 内容量
- 1個
- 参考基準価格
- オープン
- ●材質(本体):
- 鉄
- ●質量(g):
- 30
- ●流体:
- 空気
- ●使用温度範囲(℃):
- -20〜+80
- ●バルブ構造:
- あり
- ●ソケットorプラグ:
- プラグ
- ●最高使用圧力(MPa):
- 1.5
- ●寸法A(mm):
- 13
- ●寸法D(mm):
- 8
- ●寸法E(mm):
- 9
- ●寸法B(mm):
- 11
- ●寸法C(mm):
- 16
- ●寸法Lp(mm):
- 57
- ●サイズT:
- Φ9
- ●総合カタログVol13ページ:
- 218
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 1026