間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
SUN RISE

プラグカプラー (ホース取付用)

 
取扱い終了 
注文コード
06847197
品番
PH30-Steel
内容量
1個
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。


●材質(本体): 
鉄  
●質量(g): 
30  
●流体: 
空気  
●使用温度範囲(℃): 
-20〜+80  
●バルブ構造: 
あり  
●ソケットorプラグ: 
プラグ  
●最高使用圧力(MPa): 
1.5  
●寸法A(mm): 
13  
●寸法D(mm): 
9.6  
●寸法E(mm): 
11.3  
●寸法B(mm): 
11  
●寸法C(mm): 
16  
●寸法Lp(mm): 
61  
●サイズT: 
Φ11.3  
●総合カタログVol13ページ: 
218  
●RED BOOKVol4ページ: 
1026  

代替相当品
06847197
PH30-Steel
09926192
PH30-Steel
ノーブランド
プラグカプラー (ホース取付用)
1個 ¥104 メーカーが違います

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ブレードホース

MonotaRO

商品点数:12

¥570〜

ホースクランプ

MonotaRO

商品点数:19

¥87〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34