間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
MonotaRO

木製平台車(PP+PVC/すべり止めなし)

  
注文コード
06847294
品番
MD-4560
内容量
1台
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥4,422

 

●質量(kg): 
5  
●色: 
木色  
●車輪径(Φmm): 
75  
●材質(本体): 
木  
●材質(車輪): 
ナイロン(黒色)  
●タイプ: 
すべり止めなし  
●積載荷重(kg): 
100  
●表面処理: 
上面ニス塗装  
●使用キャスター: 
自在車×4個  
●床面高さ(mm): 
115  
●荷台寸法(mm): 
450×600  
●板厚(mm): 
18  
●持ち手穴(mm): 
125×35  
●総合カタログVol13ページ: 
175  
●RED BOOKVol4ページ: 
854  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
238  

その他関連商品

折畳みコンテナ

MonotaRO

商品点数:2

¥4,412〜

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

クレ5-56

呉工業(クレ)

商品点数:3

¥328〜

パーツボックス

MonotaRO

商品点数:12

¥280〜

樹脂製平台車

MonotaRO

商品点数:4

¥2,529

ジョイントキャリー

岐阜プラスチック工業

商品点数:1

¥2,710

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: カタログ移動
丈夫で本当に重宝してます
また近々に追加する予定です
有限会社オレンジハート 様(愛知県) [2008-07-07]

満足度:
用途: ダクトの搬送
比較的軽くてカサ張る商品多いので、平台車は便利、木製なので、商品に傷付け難い。
池田板金 様(茨城県) [2007-12-13]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34