間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ロックペイント

スプレーラッカー (丸パターン)

注文コード
06847617
品番
062-5021
内容量
1本(300mL)
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥478

 

●特長: 
速乾性でツヤが良く、隠ペイ性、付着性、耐久性、耐変退色性に優れています。
ダブル霧化ノズルの採用で霧が細かく美しく仕上がります。

鉛・クロム化合物を原料として使用していません。
ガス抜きキャップ付
手軽に使える丸パターンノズルの採用で比較的狭い面積の塗装や、マーキング用に最適です。
特殊製法で沈殿しにくいためノズルのつまりが起こりにくくなっています。  

●用途: 
鉄部・木部・コンクリート・アスファルト・硬質プラスチック類などの比較的、狭い面積の塗装ならびにマーキング用。(アクリル、塩ビ、ABS等は可・発泡スチロール、ポリエチレン、ポリプロピレンは不可)  

●種別: 
アクリルラッカースプレー  
●液色: 
レッド  
●乾燥時間(分): 
夏/20〜30 (20℃)
冬/30〜60 (20℃)  

●塗布面積(m2/缶): 
約2.0 (タタミ約1.2枚)  
●法規制: 
第二石油類  
●塗り重ね可能時間(分): 
30以上 (20℃)  
●危険物の種別: 
危険物第四類  
●危険物の品名: 
第二石油類  
●総合カタログVol13ページ: 
80  
●RED BOOKVol4ページ: 
408  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
31  

その他関連商品

09432141
スプレーラッカー (丸パターン)

ロックペイント

062-5050

1本(300mL)

クリアー

¥478

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ビニルテープ No.21

nitoms(ニトムズ)

商品点数:24

¥55〜

防錆潤滑剤

MonotaRO

商品点数:1

¥255

セメダイン8000 シリコーンシーラント

セメダイン

商品点数:5

¥288〜

ブレーキ&パーツクリーナー2000

MonotaRO

商品点数:1

¥270

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 主に使うのは、土間の芯出しと、壁に目印の寸法と手摺に付ける目印に使用します。
鉄板に塗装したりするとちょっと、薄めなので2度塗りしなければ生けない時に塗り斑が出る時があるからもう少し濃いともっといいと思います。
株式会社野川商会 様(福岡県) [2008-07-31]

満足度:
用途: 材料への明記
同じ商品でその辺の所で買うよりも安いので、こちらに切り替えました。
値上げしてもこちらのが安いと思います。
[2008-07-28]

満足度:
用途: 製品に目印として使用
価格が手ごろです
谷本鐵鋼株式会社 様(大阪府) [2008-05-22]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34