スリーボンド
- ●特長:
- 繊維製品、プラスチック製品、電気製品の帯電を防止し埃の付着や静電気を防止する帯電防止剤です。
吹き付け後、すぐに効果が現れる速攻性タイプです。
無色透明でベトツキがなく、ゴム、プラスチックを侵しません。
界面活性剤によって空気中の水分を吸収し電気の通り道をつくり静電気を逃がします。
2種類の界面活性剤の配合により高い静電気防止効果を発揮します!
- ●用途:
- 自動車のシート、衣類などの繊維製品やプラスチック製品の帯電防止。
- ●注意:
- ※家庭用には使用しないで下さい。
- ●比重:
- 0.79
- ●外観:
- 無色透明
- ●危険等級:
- 危険等級U
- ●危険物の種別:
- 第四類
- ●危険物の品名:
- アルコ−ル類
- ●危険物の含有量:
- 250g
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 387