間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
スター電器製造

(MonotaRO よりどり3点) 三相ベンリータップ

  
注文コード
06848511
品番
3BT-20F
内容量
1個
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥6,600
特価

 

●定格電圧(V): 
250  
●コンセント個数: 
正回転用 3ヶ  
●寸法(長さL×幅W×高さH)(mm): 
270×72×55  
●コード長さ(m): 
1  
●定格電流(A): 
20  
●電線仕様: 
接地3P  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34