間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ツインバード

(MonotaRO よりどり3点) 2電源式コンパクト保冷保温ボックス (キャンペーン終了いたしました)

 
取扱い終了 
注文コード
06848685
品番
HR-4707GY
内容量
1台
参考基準価格
¥10,000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。


●付属品: 
トレイ 1枚
棚板 1枚  

●特記: 
よりどり3点セットでの購入となります。
期間:4月3日〜5月27日  

●質量(kg): 
2.6  
●色: 
ライトグレー  
●材質(本体): 
ABS  
●容量(L): 
約4.5  
●消費電力(W): 
55 (AC)/48 (DC)  
●電源: 
AC100V 50/60Hz/ DC12V  
●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
約190×255×310  
●電源コード(m): 
AC用 約2.0
DC用 約2.0 (シガレットライター用ソケット)  

●冷却方式: 
電子冷却方式  
●運転音(dB): 
35以下  
●保冷温度: 
10℃ ±3 周囲温度30℃  
●保温温度: 
60℃ ±6℃ 周囲温度20℃  
●材質(内容器): 
アルミ  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34