住友スリーエム(3M)
- ●特長:
- 医療現場で使われている信頼の品質
外からの微粒子・着用者が飛ばすウイルスや飛沫をしっかりカットします。外からの微粒子ろ過効率91%!
着用者からのバクテリアなどの細菌ろ過効率99%!くしゃみなどの飛沫の拡散を低減します。
厚め・幅広のノーズプレートだから鼻のラインにぴったりフィットし、メガネの曇りを抑えます。
ポリウレタン製の平ひもが耳に優しくフィットします。
プリーツ加工により、しゃべり難さ・息苦しさを低減しています。
- ●仕様:
- プリーツ加工、ノーズブレード付
PFE(微粒子ろ過効率)91%
BFE(細菌ろ過効率)99%
Modified Greene and Vesley法による。
- ●材質:
- 不織布(裏面層)
ポリウレタン平ひも(耳掛け部)
- ●寸法(mm):
- 175×85
- ●タイプ:
- レギュラー
- ●質量(g/枚):
- 29
- ●総合カタログVol13ページ:
- 132
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 691