工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電気材料(電材)
>
トランス(変圧器)
>
トランス(春日電機)
>
低圧トランス
春日電機
ダブル認証単相複巻トランス
5日以内出荷とは
注文コード
06848992
品番
DVS120UTE1500
内容量
1台
参考基準価格
¥15,800
単価(税別)
¥14,000
数量:
●質量(kg):
3.8
●電圧(V):
200/208/220/230/240 (1次側)
100/110/115/120 (2次側)
●容量(VA):
100
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
ダブル認証単相複巻トランス
春日電機
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF