間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
タセト

カラーチェック

注文コード
06850934
品番
FR-Q
内容量
1本(420mL)
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥498

 

●特長: 
表面に開口した欠陥の検出に適用できます。
欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大表示されます。
操作は簡単で迅速検査に適しています。
欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。
有機溶剤中毒予防規則、労働安全衛生法施工令、毒物劇物取締法、特定化学物質等に該当せず、臭気、毒性も低く抑えていますので、屋内およびタンク内等の検査に使用されます。  

●用途: 
一般検査・貫通テスト、表面の割れ、ピンホールなどの検出  

●注意: 
※吸入したり人体に使用したりしないで下さい。
※火気のあるところでは使用しないで下さい。
※直射日光に当てないで下さい。
※温度が40℃以上の高温になる場所に保管しないでください。
※酸・アルカリなどの薬品と接触する可能性のある場所の近くには、保管しないで下さい。
※使い切ってから捨ててください。現象剤は使用前に十分攪拌して使用してください。
※換気を充分に行ってください。
※必要に応じて保護手袋、保護メガネ、有機溶剤用の防毒マスクを着用してください。
※誤って目に入った場合や皮膚に付着した場合は、清水で充分洗い流し、以上があれば医師の診察を受けてください。
※作業中に気分が悪くなった場合は空気の清浄な場所で安静にし、医師の診察を受けてください。  

●その他: 
有機溶剤中毒予防規則該当せず  
●種別: 
洗浄液  
●タイプ: 
450型エアゾール缶  
●性質: 
非水溶性液体  
●消防法第四類危険物: 
第1石油類  
●危険等級: 
危険等級U  
●危険物の種別: 
第四類  
●危険物の品名: 
第一石油類  
●危険物の含有量: 
210ml  
●総合カタログVol13ページ: 
81  
●RED BOOKVol4ページ: 
409  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ブレーキ&パーツクリーナー2000

MonotaRO

商品点数:1

¥270

ノズル

ノーブランド

商品点数:7

¥538〜

ラバロン延長コード

KOWA

商品点数:5

¥1,409

フィットン ブタレンジャー当て付

ノーブランド

商品点数:3

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34