間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
栄進化学

レッドマーク

注文コード
06850952
品番
R-1SNT
内容量
1本(420mL)
参考基準価格
¥1,400
単価(税別)
¥987

 

●特長: 
最も一般的に使用されているタイプ  

●注意: 
※人体に害がありますので、吸入したり飲んだりしないで下さい。
人体に使用しないで下さい。
火気のある場所では使用しないで下さい。
子供の手の届かないところに置いて下さい。
探傷用途以外には、使用しないで下さい。
換気のよい場所で使用して下さい。
皮膚の弱い人は保護手袋を使用してください。
必要に応じて、防毒マスク、保護メガネ等の保護具を着用して下さい。
エアゾール製品はその構造から倒立した状態でボタンを押すと、噴射剤だけが出て探傷剤はスプレーされません。  

●その他: 
第一石油類 水溶性液体
有機溶剤中毒予防規則該当せず  

●種別: 
現像剤  
●タイプ: 
450型エアゾール缶  
●規格: 
JIS:Z 2343-2:2001
ISO:3452-2:2000  

●感度: 
2  
●危険等級: 
危険等級U  
●危険物の種別: 
第四類  
●危険物の品名: 
第一石油類  
●危険物の含有量: 
190ml  
●総合カタログVol13ページ: 
81  
●RED BOOKVol4ページ: 
409  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

スーパーチェック

マークテック

商品点数:3

¥707〜

防錆潤滑剤

MonotaRO

商品点数:1

¥255

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34