栄進化学
- ●特長:
- 最も一般的に使用されているタイプ
- ●注意:
- ※人体に害がありますので、吸入したり飲んだりしないで下さい。
人体に使用しないで下さい。
火気のある場所では使用しないで下さい。
子供の手の届かないところに置いて下さい。
探傷用途以外には、使用しないで下さい。
換気のよい場所で使用して下さい。
皮膚の弱い人は保護手袋を使用してください。
必要に応じて、防毒マスク、保護メガネ等の保護具を着用して下さい。
エアゾール製品はその構造から倒立した状態でボタンを押すと、噴射剤だけが出て探傷剤はスプレーされません。
- ●その他:
- 第三石油類 非水溶性液体
有機溶剤中毒予防規則該当せず
- ●種別:
- 浸透液
- ●タイプ:
- 450型エアゾール缶
- ●規格:
- JIS:Z 2343-2:2001
ISO:3452-2:2000
- ●感度:
- 2
- ●危険等級:
- 危険等級V
- ●危険物の種別:
- 第四類
- ●危険物の品名:
- 第三石油類
- ●危険物の含有量:
- 210ml
- ●総合カタログVol13ページ:
- 81
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 409