間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
MonotaRO

マグネット六角ホルダー

    
注文コード
06851031
品番
HV1
内容量
1台
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥1,440

 

●特長: 
溶接作業や組立等で仮組や仮付に使用します。
丸鋼。丸パイプの吸着保持も可能です  

●質量(g): 
600  
●呼び寸法(mm): 
110×110・92×t16  
●吸着力(N[kgf]): 
丸鋼:250〜400[25〜40] {150〜250[15〜25]}
平鋼:250〜700[25〜70] {200〜500[20〜50]}
{}内は二面吸着の場合の一面のみの値です  

●丸鋼使用可能範囲(Φmm): 
最小13  
●総合カタログVol13ページ: 
47  
●RED BOOKVol4ページ: 
273  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

研磨ディスク(アランダム)

MonotaRO

商品点数:10

¥930

コンベックス

ASSIST

商品点数:6

¥249〜

超硬チップ付センターポンチ

MonotaRO

商品点数:3

¥525〜

防錆潤滑剤

MonotaRO

商品点数:1

¥255

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34