間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
日本緑十字社

サインスタンド

 
注文コード
06851257
メーカー品番
S-7500P
内容量
1本
参考基準価格
¥14,000
通常価格単価(税別)
¥14,000¥13,300
特価

 

●特長: 
プレートは、両面無地です。  

●材質: 
枠:スチール
プレート:ラミプレート
台:ポリ台  

●質量(kg): 
ポリ台:満水時12・砂満杯時15
スタンド:2  

●色: 
黄  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧