間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
日本緑十字社

メッセージスタンド

注文コード
06851302
メーカー品番
S-3113
内容量
1本
参考基準価格
¥31,000
通常価格単価(税別)
¥31,000¥29,450
特価

 

●材質: 
スタンド:スチール
プレート:アクリル  

●色: 
ゴールドメッキ  
●全高(mm): 
1170  
●プレート寸法(mm): 
310×200×5  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧