間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
MonotaRO

リフトテーブル

 
取扱い終了 返品保証 
注文コード
06851573
品番
BS-15
内容量
1台
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。


●仕様: 
テーブル高さ調整:足踏みペダル  
●質量(kg): 
41  
●許容荷重(kg): 
150  
●材質(車輪): 
ポリウレタン  
●テーブル高さ(mm): 
225〜760  
●テーブル(長さL×幅W)(mm): 
700×450  

代替相当品
06851573
BS-15
06787103
RT-150
MonotaRO
リフトテーブル
1台 ¥32,940 改良されました。

その他関連商品

サンテナーB♯80

三甲(サンコー)

商品点数:2

¥2,540〜

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ハンドパレットトラック

MonotaRO

商品点数:2

¥34,800

スパイラルタップ(ステンレス用)

オーエスジー(OSG)

商品点数:86

¥618〜

BF-501 ボディファイン 年間長袖シャツ (男女兼用)

アルトコーポレーション

商品点数:54

¥2,820

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: モーター・ギアBOXなどの移動用
@前に移動した時、ハンドルのロックが外れることがあるので危険です。
 ロックが外れないようにしてほしい!

[2008-09-05]
MonotaRO MonotaROからの回答:
ご意見ありがとうございました。
メーカーに要望をあげさせていただきます。

満足度:
用途: 金属部材の搬送。
重量物を運んで、持ち上げるれるので便利。キャスターのストッパーの操作チョットやり辛いかな。
有限会社ハルカ 様(兵庫県) [2007-12-12]

満足度:
用途: 金型の移動
重たい金型を運ぶのが楽になった。
[2007-11-08]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34