間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
スギコ産業

アルミ標準バット

※代表画像です
注文コード
06852115
メーカー品番
1号
内容量
1個
参考基準価格
¥1,440
通常価格単価(税別)
¥1,440¥1,368
特価

 

●材質: 
アルミ  
●外形寸法(mm): 
373×309×H43  
●板厚(mm): 
0.8  
●RED BOOKVol3ページ: 
645  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

18-0ケーキバット

スギコ産業

商品点数:14

¥630〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧