間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
スギコ産業

アルミ標準バット

※代表画像です
注文コード
06852151
品番
5号
内容量
1個
参考基準価格
¥620
9月28日より値下げいたしました。
単価(税別)
¥477

 

●材質: 
アルミ  
●外形寸法(mm): 
242×183×H32  
●板厚(mm): 
0.65  
●RED BOOKVol3ページ: 
645  
●RED BOOKVol4ページ: 
840  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

18-0ケーキバット

スギコ産業

商品点数:14

¥485〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34